Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips D= 3.5 x 25 mm (x 1000)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • système à vis cruciforme
  • forme de la tête/extrémité tête de trompette

Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips en acier phosphaté noir D= 3.5 x 25 mm (x 1000) avec un filetage fin. Avantage : tête trompette favorisant l'encastrement. Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois ou profilés métalliques.

 
 

Détails du produit

Tête trompette favorisant l'encastrement et l'enduction.
Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois ou profilés métalliques afin de faciliter la pose des plaques de plâtre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73181290

Vis pour contreplaqué

traitement des surfaces

autre

dimension d’embout Phillips

2

avec pointe de perçage

Oui

conditionnement en chapelets

Non

avec ailettes à élargissement d’orifice

Non

pointe avec nervures de fraisage

Non

avec côtes de jarret

Non

avec revêtement antiadhésif

Non

forme de la pointe

pointu

fil combiné

Non

propagation de fil

filetage complet

avec rainures de fraisage sous la tête

Non

tête fraisée

Oui

diamètre du filetage

3.5 mm

trempé

Non

Matériau

acier

type de filetage

fins

Longueur

25 mm

Qualité du matériau

autre

diamètre de tige

3.5 mm

diamètre de tête

8 mm

longueur de filetage

25 mm

Traitement de surface

autre

Numéro RAL

9005

système à vis

cruciforme

forme de la tête/extrémité

tête de trompette

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.