Boulon poëlier tête ronde large M6 x 20 mm (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 20 mm
  • taille de filetage (métrique) 6

Boulon poëlier tête ronde large empreintes Phillips et plate M6 x 30 mm (x 100) avec écrou à embase crantée idéal pour réalisation d'assemblage tôle sur métal et bois sur métal. Avantage : répartition optimale de la pression de serrage.

 
 

Détails du produit

Boulon poëlier tête ronde large M6 x 20 mm (x 100) Vis métaux tête ronde large avec écrou à embase crantée.
Idéal pour la réalisation d'assemblage tôle sur métal et bois sur métal.
Acier zingué, classe d'acier 6.8.
Répartition optimale de la pression de serrage sur tôle d'acier et d'aluminium.
Tête fendue en croix : peut être vissée avec l'aide d'un tournevis Phillips® ou un embout plat.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boulon fileté

longueur

20 mm

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

filetage complet

Oui

taille de filetage (métrique)

6

matériau

acier

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.