Gurtner Gurtner (1640 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ROBINET DE COMMANDE DN15 Mâle G3/4' - SUR CARTE
GURTNER
Robinet d'installation intérieure avec pattes de fixation (-5°C à +60°C) - pression maxi 500 mbar
RAC. EC. G3/4' CU22 JPG Carte 2 raccords
GURTNER
Raccord 2 pièces à joint plat gaz à braser sur cuivre D=22 avec joint - pression maxi 500 mbar
FLEXIBLE INOX GN 1,50m NF Blister
GURTNER
Flexible inox pour gaz naturel sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.
FLEXIBLE INOX 1,50M BP - NF BLISTER
GURTNER
Flexible inox pour butane ou propane sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson. Pression maxi 400 mbar.
KIT PROPANE CLASSE 1
GURTNER
Ensemble complet pour installation domestique pour un raccordement cuisinière conforme à la réglementation à partir de bouteilles (pression bouteille 37 mbar).
FLEXIBLE INOX GN 2m NF Blister
GURTNER
Flexible inox pour gaz naturel sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.
D.S.P 3 kg/h 37 mb NF EN Classe 2 M20x150 Propane Skin
GURTNER
Détendeur Sécurité Propane 3 kg/h installé après une 1ère détente. Il a 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure de débit en cas de chute de pression amont. La pression aval est de 37 mbar
R.O.A.I M./M. G1/2' - CARTE
GURTNER
Robinet à obturation Automatique intégrée (ROAI) pour habitat domestique uniquement, de 21 à 37 mbar
LYRE CAOUTCHOUC 450 mm - CARTE - NF GAZ
GURTNER
Lyre caoutchouc permet de relier les bouteilles au DIP ou DILP (Détendeur Inverseur Propane ou Détendeur inverseur Limiteur Propane). Date de péremption 5 ans (à partir de la date indiquée sur la lyre). Pression maxi 16 bar
D.S.P 5 kg/h 37 mb NF EN Classe 2 M20x150 Propane Skin
GURTNER
Détendeur Sécurité Propane 5 kg/h installé après une 1ère détente. Il a 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure de débit en cas de chute de pression amont. La pression aval est de 37 mbar
RAC IZINOX DN20 x FEM G3/4 CYLINDRIQUE JPG
GURTNER
Raccord d'extrémité PLT IZINOX femelle cylindrique joint plat gaz DN 20 femelle 3/4
ENSEMBLE TWO-INOX - NF Long 1,50 m SANS MARQUAGE CLIE
GURTNER
Ensemble Flexible inox + ROAI (Robinet à Obturation Automatique intégrée) indénomtable pour gaz naturel sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.
FLEXIBLE 10 ANS 1,50M GN -NF Sachet cavalier
GURTNER
Flexible caoutchouc pour gaz naturel avec date de premption 10 ans (à partir de la date indiquée sur le flexible). Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.
LYRE CAOUTCHOUC 700 mm - CARTE - NF GAZ
GURTNER
Lyre caoutchouc permet de relier les bouteilles au DIP ou DILP (Détendeur Inverseur Propane ou Détendeur inverseur Limiteur Propane). Date de péremption 5 ans (à partir de la date indiquée sur la lyre). Pression maxi 16 bar