certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I
Non
supporte le protocole pour EtherCAT
Oui
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
fixation sur pied de table
Non
Montage sur rack possible
Oui
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Montage possible sur barres profilées
Non
Encastrement frontal possible
Oui
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Montage mural/direct possible
Oui
hauteur de l'avant
167 mm
largeur de l'avant
213 mm
nombre de touches système
0
nombre de touches à LED
0
configuration individuelle client possible
Non
avec autres supports de stockage
Oui
avec lecteur de disquettes
Non
nombre d'emplacements libres ISA
0
nombre d'emplacements libres PCI
0
nombre d'emplacements libres AGP
0
commande de curseur de souris intégrée
Non
nombre de touches de fonction
0
mémoire principale max.
4000 Moctet
Indice de protection (IP), face avant
IP65
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
système d'exploitation préinstallé
LINUX
Tension d'alimentation DC
24...24 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Température de fonctionnement
0...55 °C
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
DC
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Profondeur d'encastrement
78 mm
nombre d'autres interfaces matérielles PS2
0
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
1
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Oui
Supporte le protocole KNX
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Non
nombre de pixels, vertical
480
nombre de pixels, horizontal
800
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
1
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
2
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Oui
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non