Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
31.9 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
140...140 mA
Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Angle de faisceau
faisceau diffus
Adapté à un montage en saillie
Oui
Protection de la surface du boîtier
revêtement par poudre
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Hauteur/profondeur d'encastrement
11 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Adapté à un montage encastré
Oui
Appareil de commande échangeable
Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Température de couleur réglable
non
Tension nominale
220...240 V
Valeur d'effet stroboscopique SVM
1.6
Valeur de papillotement Pst LM
1
Matériau de la verrine
plastique opalin
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
30
Répartition lumineuse
symétrique
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
51
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Longueur d’encastrement
595 mm
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Type
LED non interchangeable
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Adapté pour le montage suspendu
Oui
Avec détecteur crépusculaire
Non
Variation Touch and Dim
Non
Largeur d'encastrement
595 mm
Variation programmable
Non
Appareil
driver LED courant constant
Variation par coupure de début de phase
Non
Finition du paralume
sans
Variation par coupure de fin de phase
Non
Avec détecteur de mouvement
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Section de conducteur
0.75 mm²
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...40 °C