Equipement chantier, atelier et véhicule Equipement chantier, atelier et véhicule (9130 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Bizline 700130 Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges fibre de verre
BIZLINE
Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges en fibre de verre pour passage de câbles dans les cloisons creuses, les gaines, planchers. Rangement facile. Adapté au travail en espace réduit et tolère les courbes.
Energizer 437379 Pile alcaline Max Plus AA/LR06 x 10 notre pile alc. qui dure le plus longtemps
ENERGIZER FRANCE
Piles alcaline Max Plus Energizer AA/LR06 blister de 10 conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores
Bizline 701009 Bloc multiprises avec interrupteur 5 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 5 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Cable Equipements ER0502517VP816 P816 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 15+2m 5G2,5² HO5VV-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P816 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 15+2m 5G2,5² HO5VV-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
Energizer 423174 Pile alcaline Max Plus AAA/LR03 x 20 notre pile alc. qui dure le plus longtemps
ENERGIZER FRANCE
Piles alcaline Max Plus Energizer AAA/LR03 boite de 20 conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores
Bizline 700231 Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB
BIZLINE
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB pour faciliter le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques. Avantages : non inflammable et non toxique. Application sur câbles courants forts et faibles.
Bizline 701004 Bloc multiprises standard 4 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F longueur 3m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 4 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 3 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Cable Equipements ER0502512RP815 P815 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P815 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
Energizer 437539 Pile alcaline Max Plus AAA/LR03 x 10 notre pile alc. qui dure le plus longtemps
ENERGIZER FRANCE
Piles alcaline Max Plus Energizer AAA/LR03 blister de 10 conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage pour un usage quotidien performant de vos appareils les plus exigeants
Nexans 01273351 Nexans Mobiway Pop outil
NEXANS
L'outil Nexans Mobiway Pop pour fil H07V-U POP est ideal pour le transport, déroulage de fil. Il est possible d'assembler 2 outils pour tirer jusqu'à 6 VU en même temps, pour gagner du temps sur les chantiers
Cable Equipements ER0402515RP811 P811 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 13+2m 4G2,5² HO7RN-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P811 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 13+2m 4G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
Energizer 423372 Pile alcaline Max Plus AA/LR06 x 20 notre pile alc. qui dure le plus longtemps
ENERGIZER FRANCE
Piles alcaline Max Plus Energizer AA/LR06 boite de 20 conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores
Nexans 01273220 Nexans Ensemble de 2 flasques Mobiway MOB
NEXANS
Nexans Ensemble de 2 flasques Mobiway Mob. A clipser sur touret adaptable Mobiway Mob pour un transport facile du touret et un déroulage du câble sans effort. Possibilité de clipser 2 kits ensemble
Cable Equipements ER0302519RP806 P806 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 17+2m 3G2,5² HO7RN-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P806 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 17+2m 3G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
Energizer 423389 Pile alcaline Max Plus 9V x 1 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps
ENERGIZER FRANCE
Piles alcaline Max Plus Energizer 9V blister de 1 conservent leur énergie pendant 5 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores
Bizline 700275 Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg
BIZLINE
Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg compact pour un encombrement minimal.
Cable Equipements ER0302512RP805 P805 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 3G2,5² HO7RN-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P805 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 3G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
Energizer 423204 Pile alcaline Max Plus 9V x 20 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps
ENERGIZER FRANCE
Piles alcaline Max Plus Energizer 9V boite de 20 conservent leur énergie pendant 5 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores
Cable Equipements ER0116022VP801 P801 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 20+2 m 1x16² HO5VV-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P801 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 20+2 m 1x16² HO5VV-F -IP42 -Cliquet à insérer - Bride pivotante - Avec pince de mise à la terre 150A -Fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
Energizer 423334 Pile alcaline Max Plus C x 2 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps
ENERGIZER FRANCE
Piles alcaline Max Plus Energizer C blister de 2 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores
Bizline 760000 Aiguille acier-nylon rouge D= 6 mm 52 m avec dérouleur
BIZLINE
Aiguille acier-nylon rouge D= 6 mm 52 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les conduits et gaines électriques. Avantage : souple et grande durée de vie. Fournie avec dérouleur pour un rangement simplifié.
Cable Equipements ER0402509VP515 P515 : enrouleur rappel auto PLT 500 - 8+1m 4G2,5² HO5VV-F - IP42 - Cliquet
CABLE EQUIPEMENTS
P515 : enrouleur rappel auto PLT 500 - 8+1m 4G2,5² HO5VV-F - IP42 - Cliquetsupprimable - fermé plastique noir/vert - Enroulé 2 kW déroulé 2.7 kW - Bridepivotante - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -