Pile alcaline Max Plus AA/LR06 x 10 notre pile alc. qui dure le plus longtemps

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 2550 mAh
  • tension nominale 1.5 V
  • Modèle type alcaline-manganèse/zinc

PILE MAX PLUS AA/LR06 X 10

 
 

Détails du produit

Notre pile alcaline AA qui dure le plus longtemps. Dure jusqu'à 150% plus longtemps. Puissance longue durée et innovation, les piles AA Energizer MAX PLUS conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage, pour une énergie toujours disponible. Avec ces piles Energizer, vos appareils les plus exigeants, tels que les appareils photo, les tondeuses personnelles, les consoles de jeux portables et les manettes, sont alimentés pour longtemps.
Notre pile alcaline AAA qui dure le plus longtemps. Puissance longue durée et innovation, les piles AAA Energizer MAX PLUS conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage, pour une énergie toujours disponible. Avec ces piles Energizer, vos appareils les plus exigeants, tels que les appareils photo, les tondeuses personnelles, les consoles de jeux portables et les manettes, sont alimentés pour longtemps.

Max plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Max plus

Multiple de vente

1

Code Douane

85061011

Pile non rechargeable

nombre de cellules

10

hauteur, borne comprise

50.5 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

autre désignation

AA/AM 3

désignation IEC

LR 6

Diamètre raccord

14.5 mm

capacité

2550 mAh

désignation des dimensions

mignon

poids

24 g

tension nominale

1.5 V

Modèle type

alcaline-manganèse/zinc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.