Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Espace embrochable pour interrupteur auxiliaire et ou module de fonction.
Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...25,6 mm de diamètre, ou carrés de 6...18 mm et de longueur de 20 mm Avec indication de position et fin de course
Avec fonction de sécurité. Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure électronique en position de fin de course. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 mm.
Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure électrique en position de fin de course. Sans commande manuelle. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 40 mm.
Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...25,6 mm de diamètre, ou carrés de 6...18 mm et de longueur de 20 mm Avec indication de position et fin de course
Pour les petites vannes 2W... K.., 3W.., 4W.. Pour les vannes de zone VVP.., VXP.., VMP.. Typiquement dans les applications de plafond refroidi, VAV et unités de ventilateur à serpentins Auto-calibration à la course de la soupape
Servomoteur pour radiateur avec piles AA Compatible avec la solution Siemens Connected Home Protocole sans fil ZigBee Affichage avec interface utilisateur Sonde de température intégrée Algorithme de contrôle local de la température 2
Vannes 2 voies et mélangeuses PN 16 avec actionneur magnétique pour la régulation de modulation de systèmes d'eau froide ou chaude à basse température en circuits fermés. Avec commande de positionnement, signal de retour de posi...
Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Espace embrochable pour interrupteur auxiliaire et ou module de fonction.
Pour les vannes de zone VVI46.. et VXI46.., versions CA 24 V et CA 230 V. Actionneurs électromoteurs pour la commande marche arrêt de la zone. Pour la commande marche arrêt des unités terminales et des zones de chauffage
Vannes 2 voies et mélangeuses PN 16 avec actionneur magnétique pour la régulation de modulation de systèmes d'eau froide ou chaude à basse température en circuits fermés. Avec commande de positionnement, signal de retour de posi...
Pour les petites vannes 2W... K.., 3W.., 4W.. Pour les vannes de zone VVP.., VXP.., VMP.. Typiquement dans les applications de plafond refroidi, VAV et unités de ventilateur à serpentins Auto-calibration à la course de la soupape