Siemens HVAC Siemens HVAC (15 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Appareil service KNX embrochable, montage rail DIN, régulateur configurable
SIEMENS HVAC
Appareil enfichable sur les contrôleurs Synco 700 Pour l'affichage et la modification des données de l'installation pour le personnel de service et l'utilisateur final Fonctionnement du texte en clair
Siemens HVAC OCI702 Interface param. USB-KNX avec alimentation bus
SIEMENS HVAC
L'interface de service se compose de : Interface de service OCI702 Câble USB 2.0 (Type A B) Câble de service KNX pour régulateurs Synco (RJ45 RJ45) Câble de service KNX pour Desigo TRA (connecteur RJ45 jack 2,5 mm) Câble de ...
Régulateur chauffage communicant Synco 700, 5 sorties numériques, 6 entrées analogiques, IP20
SIEMENS HVAC
Régulateur de chauffage comme régulateur primaire ou régulateur principal (chauffage urbain) ou régulateur de circuit de chauffage Régulation de température de chaudière Régulation de 3 circuits de chauffage
Siemens HVAC RMS705B-1 Module entrées sorties communicant
SIEMENS HVAC
Le RMS705B-1 complète la gamme de produits Synco700 en tant qu'unité librement configurable pour les fonctions de régulation et de surveillance dans les installations de chauffage, de ventilation et de réfrigération non standard.
Siemens HVAC RMZ789 Module extension univers. (6EU+2SA+4SD)
SIEMENS HVAC
Des entrées et sorties supplémentaires requises par les contrôleurs Synco 700 peuvent être fournies par ces modules. Une description des fonctions est donnée avec le module contrôleur correspondant.
Siemens HVAC RMZ782B Module extension circuit chauf. Synco700
SIEMENS HVAC
Régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure via la vanne mélangeuse du circuit de chauffage Commande de la pompe du circuit de chauffage Les fonctions de commande et de surveillance du circuit
Siemens HVAC RMZ787 Module extension universel (4EU + 4SD)
SIEMENS HVAC
Des entrées et sorties supplémentaires requises par les contrôleurs Synco 700 peuvent être fournies par ces modules. Une description des fonctions est donnée avec le module contrôleur correspondant.
Siemens HVAC RMZ785 Module extension universel 8 entrées
SIEMENS HVAC
Des entrées et sorties supplémentaires requises par les contrôleurs Synco 700 peuvent être fournies par ces modules. Une description des fonctions est donnée avec le module contrôleur correspondant.
Siemens HVAC RMZ780 Connecteurs inter-modules 10m Synco 700
SIEMENS HVAC
Connecteur de module pour le montage détaché des modules d'extension à l'intérieur du panneau de commande. Distance de montage détaché : maximum 10 m.
Siemens HVAC RMZ788 Module extension univers. (4EU+2SA+2SD)
SIEMENS HVAC
Des entrées et sorties supplémentaires requises par les contrôleurs Synco 700 peuvent être fournies par ces modules. Une description des fonctions est donnée avec le module contrôleur correspondant.
Siemens HVAC RMZ792 Appareil service exploit. sur Bus KNX
SIEMENS HVAC
Appareil de service et d'exploitation communicant pour commander jusqu'à 150 régulateurs, unités d'ambiance et centrales de la gamme Synco 700 via le bus KNX. Des pages favorites peuvent être définies librement.
Siemens HVAC OCI700.1 Valise de mise en service Sigmagyr Synco
SIEMENS HVAC
L'outil de service se compose de : CD-ROM ACS790 Interface de service OCI700 Câble USB Câble de service pour régulateurs Synco Câble de service pour les régulateurs SIGMAGYR et ALBATROS Mise en service et diagnostic
Siemens HVAC RMZ783B Module extension ECS Synco700
SIEMENS HVAC
Commande de la température du réservoir de stockage Remplissage du réservoir de stockage avec bobine intégrée, avec vanne de pompe ou mélangeuse Remplissage du réservoir de stockage avec échangeur de chaleur détaché
Siemens HVAC QAW740 Appareil d'ambiance KNX Synco 700
SIEMENS HVAC
Unité configurable avec affichage du mode de fonctionnement, du programme horaire, des températures et des défauts. Avec 3 éléments d'exploitation : Bouton pour les réglages de consigne Bouton mode exploitation Bouton de minuterie