La nouvelle minuterie Unica NU353518 de Schneider Electric est blanche, avec une temporisation de 5 min à 8 h. Elle est équipée d'un témoin lumineux, pour offrir plus de praticité dans l'obscurité. Elle est compatible avec la gamme Wiser. Elle permet une commande locale, et peut aussi être contrôlée à distance par interrupteur poussoir. Le calibre du fusible à associer à cette minuterie est de 16A. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Son courant nominal est de 10 A. Son boîtier de montage peut être encastré. Les bornes de connexion sont à vis. Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant. De plus, elle répond aux normes 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique, 2014/35/EU - directive basse tension. Elle dispose d'un degré de protection IP20 et IP21. L'interrupteur horaire électronique est en PC (polycarbonate) GF10 FR, métal, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui le rend très résistant. Il a également obtenu le certificat CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE. De plus, il répond parfaitement aux normes EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7. Sans mercure, elle est fabriquée dans le respect de l'environnement. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica