Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 25 - n°07 - inox 316L - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 10,0 - 18,0 mm
Newcap-ms
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
équilibré en pression
Fixation sans contre-écrou
Pour câble blindé
Pour poussière Ex-Zone
Taille de filetages métrique/PG
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
Raccord à écrou divisible
Dimension angulaire hexagonale
Avec contre-écrou
Joint multi-passages
Raccord à écrou de câble plat
Version anti-déflagration
Inclinaison du filetage
Matériau
Type de filetage
Température d'utilisation
Qualité du matériau
Renforcé en fibre de verre
Finition CEM
Blindé
Serre cable
Protection contre les courbures
Longueur de filetage
Dimension du profil
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Sans halogène
Modèle type
Couleur