Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Spot pour escalier Céliane à LEDs 2,2W 70 lumens - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Spot pour escalier Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Classe énergétique A
Consommation 2,2W - Alimentation 230V - Flux lumineux 90 lumens
Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
Durée de vie 50 000 heures
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
avec boîte d'encastrement
Hauteur/profondeur d'encastrement
Appareil de commande échangeable
Adapté à un montage en saillie
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Largeur d'encastrement
Diamètre raccord
orientable
Appareil
type de couverture
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur