Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur Ellipse ECO, avec protection parafoudre certifiée, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Onduleur/Parafoudre/Multiprise
1200VA/750W
Fonction Eco Control (25% d'économie d'énergie)
8 prises (4 avec autonomie & parafoudre + 4 parafoudre) - 1 prise compatible CPL
Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux
Protection Tel/Internet/Ethernet
Port USB inclus
Eaton Ellipse ECO
Onduleur/Parafoudre Off-Line à économie d'énergie de 500VA à 1600VA permettant de réduire jusqu'à 25% votre facture d'électricité. Pour la protection de l'informatique professionnelle Format Tour ou Rack (avec kit en option) Autonomie : 10 à 30 min, Garantie 2 ans, batteries incluses en standard (extension garantie possible en option). Garantie illimitée des matériels informatiques connectés. Protection ligne Tel/Ethernet/Réseau.
Eaton ellipse eco
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
interface USB
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur