Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Moniteur secondaire avec boucle magnétique au combiné et écran tactile 7', visualisation grand angle 170°, zoom 9 zones, intercommunication, connexion au moniteur JP4MED avec une câble RJ45 / CAT6, conversation mains libres ou combiné
Moniteur : écran 7'' et tactile - Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo - Interface JPTLIIP pour smartphone en option
- Mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones - CAblage RJ45 - CAT5e entre poste intérieurs -Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (boucle magnétique)
- Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible - Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone) -Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JPTLI - Caméra grand angle 170°.
Moniteur : écran 7'' et tactile - Capacité : 4 platines de rue et 8 moniteurs vidéo - Interface JPTLIIP pour smartphone en option
- Mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones - Câblage RJ45 - CAT5e entre poste intérieurs -Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (boucle magnétique)
- Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible - Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- Monitoring platine ou moniteur - Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JPTLI - Caméra grand angle 170°.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
peut être connecté à un smartphone
fonction zoom, inclinaison/bascule
Compatible IFTTT
réglage de la tonalité d'appel
propriété du système d'image
type d'interface
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
protocole d'image
avec écran tactile
Matériau
taille de l'écran
ouvre-porte automatique
voyant de fonctionnement
autre(s) commande(s) possible(s)
avec vidéo
réglage du volume
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
communication interne
bouton de lumière/d'ouverture de porte
arrêt automatique d'appel
Type câblage
avec secret de conversation
mains libres
consommation d'énergie
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec fonction mémoire
Profondeur