adapté aux climatiseurs
Non
présence d'une résistance anticipatrice
sans
valeur différentielle
2.5...2.5 K
charge de contact max.
10 A
avec indication du bruit
Non
nombre de sorties refroidissement
1
nombre de sorties chauffage
1
caractéristique de réglage
PI
tension max. contacts
4000 V
fonctionnement en arrière-plan
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Degré de protection (NEMA)
1
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
0.5 W
classe de la température de contrôle
IV
Nombre de modules (construction modulaire)
1
Classe de protection (IP)
IP30
Plage de mesure
0...50 °C
Finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
Type d'alimentation électrique
230 V CA
Raccordement
2-fils intégral
Type de pose
saillie/encastré