Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
UNILED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP42 IK07 - 45 lumens - Autonomie 1h - Installation et maintenance facile - 3 pictogrammes adhésifs inclus - NF Environnement
Bloc évacuation SATI étanche pour locaux tertiaires. Blocs 100% LEDs, maintenance réduite, aucun relampage, basse consommation. Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes. Options : cadre d'encastrement, kit d'éclairage par la tranche. Le bloc UNILED 2-45 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l'empreinte peinture). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.
La gamme UNILED 2 : une même enveloppe pour des références Esthétique uniforme en évacuation et en ambiance : Blocs et luminaires d'évacuation à LEDs (versions IP42 et IP65) et d'ambiance à LEDs (versions IP42 et IP65). Cette gamme est destinée aux petits Établissements Recevant des Travailleurs ou du Public (ERP et ERT) et au remplacement des anciens blocs de marque LUMINOX type STD et UNILED.
Uniled 2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
distance de visibilité du pictogramme
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
largeur d'encastrement
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme