Tension de sortie max.
500 V
Courant de sortie nominal I2N
3 A
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
supporte protocole BACnet
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
1.1 kW
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
1.1 kW
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Fréquence de sortie max.
500 Hz
Convient pour environnement industriel
Oui
Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
Nombre de phases d'entrée
3
Hacheur de freinage intégré
Non
Nombre de phases de sortie
3
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Type de convertisseur
convertisseur U
Fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
Fréquence du secteur
50/60 Hz
Tension du secteur
380...500 V
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Avec prise pour ordinateur
Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Supporte protocole Modbus
Oui
Classe de protection (IP)
IP21
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Oui
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Avec interface optique
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Protocole pris en charge pour LON
Non
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Nombre d'entrées numériques
1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'entrées auxiliaires
3
Nombre d’entrées numériques
6
Nombre de sorties numériques
2
avec élément de commande
Oui
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0