Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises universelles multistandard
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
Traitement antibactérien
Non
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de raccordements USB
2
angle de l'insert central vrillé
autre
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre d'autres prises de courant
2
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP20
Numéro RAL (équivalent)
0
Température d'utilisation
0...40 °C
protection contre les surtensions
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
Qualité du matériau
thermoplastique
filtre anti-parasite réseau
Oui
avec dispositif on/off
Oui
interrupteur différentiel
Oui
nombre de prises avec contact de terre
0
longueur d'alimentation
2 m
Traitement de surface
non traité
forme de boîtier
rectangulaire
Section de conducteur
0 mm²