avec homologation TÜV
Oui
SIL conformément à IEC 61508
2
évaluation des entrées
à un canal ou à un ou deux canaux
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau d
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
avec homologation BG BIA
Oui
Type de sécurité selon IEC 61496-1
1
Montage possible sur barres profilées
Oui
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
3
avec boucle de retour
Oui
avec entrée de démarrage
Non
Avec pinces amovibles
Non
avec homologation selon UL
Oui
retardement du déclenchement
0...0.1 s
Modèle type
appareil de base