Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Zelio Logic - relais intelligent compact - pack découverte - 12 E/S 100..240Vca - 4 relais - IP20, IP40 - avec affichage - temps cycle : 6 à 90ms - 120 lignes de schéma de contrôle avec Ladder programmation, 0 à 200 avec FBD programmation
Ce pack découverte relais intelligent - contrôleur programmable compact Zelio Logic SR2 se compose d'un module logique compact avec afficheur SR2B121FU et d'un câble de liaison PC SR2USB01. Le relais intelligent utilise une tension d'alimentation de 100V à 240V CA et dispose de 12 entrées / sorties avec bornes à vis-étrier, d'une horloge intégrée et d'un écran LCD. Il est de conception compacte, permettant une installation sur rail DIN. Sa programmation simple en échelle est apprécié des non-spécialistes. Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : etroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.
Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.
Zelio logic
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
logiciel préinstallé
contient d'autres composants
contient un logiciel de visualisation
contient un câble de connexion
contient un module technologique
contient une alimentation
contient une unité de mémoire
contient un module de simulation
contient un logiciel de programmation
contient un écran
contient un module de communication
contient un appareil de base
contient un module fonctionnel
contient des unités fonctionnelles
contient un logiciel d'ingénierie
contient de la documentation
contient un module d'entrée numérique
contient un module de sortie numérique
contient des bibliothèques
contient une unité de commande
contient un châssis de modules
contient un module d'entrée analogique
contient un module de sortie analogique