Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement blanc 360DEG. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC 5A. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO éclairage 5 sec-30 min + impulsion. Réglace CVC 10 sec - 60 mi
Détecteur de mouvement passif-infrarouge 360° pour montage encastré plafond avec une Zone de détection Ø 8 m (50 m2) à 2.5 m. Mesure de lumière mixte. 2 contacts. Alimentation 230V/50Hz-60Hz.Contact éclairage, commutation lampes LED max :400W Fonction imp
Luxa
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Modèle type
Couleur
Type de pose
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Sans halogène
Multiple de vente
Gamme