Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
puissance max. de commutation LED
300 W
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
portée de présence max.
39 m²
nombre de zones de détection
970
plage de rotation du capteur, verticale
-20...20 °
plage de rotation du capteur, horizontale
-45...45 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche max.
16 min
durée de marche min.
15 s
angle de détection horizontal
0...280 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP54
Tension nominale
110...240 V
Avec câble de raccordement
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
Numéro RAL (équivalent)
9010
commande auxiliaire possible
Non
régulation de la lumière
Non
commandable à distance
Oui
champ de détection de diamètre au sol
40 m
adapté à une charge C
Non
luminosité de déclenchement
2...500 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
Longueur de câble de raccordement
0 mm
sensibilité ajustable
Oui
courant de démarrage max.
165 A
puissance de coupure max.
3000 W
largeur de portée max.
20 m
Portée maxi de détection à H=2,5
6 m
Qualité du matériau
autre
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Non
Diamètre d'encastrement
71 mm
Profondeur d'encastrement
123 mm
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
protection au ras du mur
Oui
Traitement de surface
non traité
Modèle type
détecteur de mouvement