Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement blanc pour theLeda B. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.
Détecteur de mouvement theLeda B blanc. Angle de détection 180° pour une portée de 12m à 2.5 m de hauteur. Sortie de commutation supplémentaire pour éclairage. Détecteur orientable + ou – 90° à l’horizontale et inclinable de 90° vers le bas. IP55
Theleda
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
adapté à la classe de protection (IP)
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
commutateur de sélection
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
hauteur de montage
régulation de la lumière
commande HVAC
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
protection au ras du mur
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme