Kit JO wifi, platine inox encastrée, moniteur écran 7' tactile & alimentation

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système multifilaire
  • nombre de boutons d'appel 1
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 1

Kit vidéo avec platine inox, pose encastrée avec 1 platine JODVF, 1 moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM, wifi intégré pour renvoi sur smartphone & écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images

 
 

Détails du produit

Communiquez avec votre portier depuis votre moniteur tactile écran 7" ou sur votre smartphone où que vous soyez grâce au Wi-Fi 3G/4G intégré; Compatible Ios et Android
Le tout nouveau kit vidéo Aiphone. La série JO est équipée d’un moniteur extra-plat 21 mm avec un écran large 7’’ de bonne définition et des touches sensitives. Les platines de rue sont résistantes au vandalisme : indice de choc IK08 et indice de protection IP54.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Non

avec fonction jour/nuit

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Oui

caméra ajustable manuellement

Non

nombre max. de postes intérieurs

2

matériau de la platine de rue

acier inoxydable

compatible IFTTT

Non

propriété du système d'image

couleur

Diagonale écran

7 "

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

angle d'ouverture de la camera

90 °

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

protocole d'image

NTSC

taille de l'écran

177.8 mm

couleur de la platine de rue

acier inoxydable (inox)

communication interne

Non

Type câblage

système multifilaire

avec vidéo

Oui

nombre max. de platines de rue

2

nombre de boutons d'appel

1

avec secret de conversation

Oui

mode de pose de la platine de rue

encastré

mode de pose du poste intérieur

saillie

nombre de platines de rue

1

couleur du poste intérieur

blanc

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

mains libres

Oui

Nbre de combinés et ou moniteurs

1

avec fonction mémoire

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.