Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra de surveillance extérieure blanche pour une dissuasion maximale grâce à sa sirène intégrée. Surveillez en permanence votre extérieur et soyez alerté en temps réel en cas d'intrusion
La caméra de surveillance extérieure Somfy est la plus dissuasive du marché.
En cas d’intrusion, vous êtes immédiatement alerté sur votre Smartphone et une séquence vidéo de l’évènement vous est envoyée. Vous pouvez alors déclencher la sirène 110 dB depuis l’application « Somfy Protect ». Si vous avez choisi de raccorder un luminaire à votre caméra, celui-ci s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.
1. Surveillez votre extérieur et protégez votre foyer
Depuis l’application « Somfy Protect », vous pouvez, à tout moment, regarder ce qui se passe chez vous et ainsi vous assurer que tout va bien. Lorsqu’une intrusion est détectée, pour ne rien rater, vous recevrez gratuitement une séquence vidéo. S’il s'agit d’un intrus vous pourrez activer la sirène intégrée. S’il s’agit simplement d’un voisin, vous pourrez l’entendre et parler avec lui. Dans tout les cas, vous avez la possibilité de télécharger la séquence vidéo jusqu’à 24h après l’évènement.
2. De hautes performances pour un produit fiable et efficace
Images Full HD 1080p avec vision nocturne à 8m
Grand angle 130° et zoom x8
Sirène intégrée 110dB
Détection de mouvement avancée SomfyVisionTM
Fonction HDR (High Dynamic Range) pour pallier les problèmes de luminosité
Haut parleur et microphone intégrés
Activation intelligente : désactivation automatique de la protection lorsque vous rentrez à votre domicile et notification pour vous rappeler de l’activer lors de votre départ
Données sécurisées avec un chiffrement AES-256
3. S’adaptera à votre habitation
Proposée en deux couleurs (gris anthracite et blanc), elle répond à vos contraintes d’intégration. De plus, vous pouvez choisir le mode d’installation qui correspondra le mieux à la configuration :
Branchée à une prise de courant (câble fourni)
Raccordée à une arrivée électrique
Branchée à l’alimentation d’un luminaire existant :
- Vous pourrez alors piloter le luminaire depuis l’application « Somfy Protect »
- Il s’allumera automatiquement lorsque vous arrivez chez vous
- En cas de détection de nuit, il s’allumera automatiquement pour dissuader le potentiel intrus
Solutions de sécurité connectées Somfy
Solutions de sécurité innovantes avec une orientation Expérience Utilisateur
Un écosystème de produits de sécurité, tous compatibles et facilement pilotables depuis l'application "Somfy Protect" (iOS & Android)
Compatible TaHoma pour répondre aux besoins des consommateurs
Somfy protect
Compatible Energeasy connect
Multiple de vente
Gamme