résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
courant de choc de décharge max. (8/20)
5 kA
schéma de liaison TN-C-S
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
niveau de protection N-PE
0.75 kV
Classe de protection (IP)
IP40
signalisation au niveau de l'appareil
optique
niveau de protection L-N
0.75 kV
classe d'essai type 2
Oui
tension nominale AC
230 V
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension max de régime permanent
275 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
avec contact de signalisation à distance
Oui