Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four convection émail lisse - 4 fonctions - Porte plein verre - Vitre amovible sans outil - Gradins fils - 59 L - Classe A - Inox
Cuisson
4 fonctions
Thermostat réglable de 50°C à 250°C
Voyant de température atteinte
Nettoyage
Émail lisse titanium
La faible porosité de l'émail lisse titanium évite aux salissures d'adhérer aux parois, en facilitant ainsi le nettoyage. Cet émail résiste aux attaques acides, garantissant le maintien de sa couleur dans le temps, même en cas d'usage intensif. Enfin, sa luminosité permet de mieux apprécier le volume du four.
Porte intérieure plein verre
Vitre intérieure amovible sans outil, la surface intérieure de la porte est entièrement lisse et offre un nettoyage très rapide des projections de cuisson. Pratique, elle peut servir de support aux plats à leur sortie du four. À ce critère fonctionnel s'adjoint un aspect esthétique irréprochable, source indéniable de plaisir.
Équipement
Porte 2 vitres dont 1 thermostop
Éclairage intérieur
Gradins fils à 5 niveaux de cuisson
1 lèchefrite émaillée profonde
1 grille anti-basculement
Ventilateur de refroidissement
En réduisant la température extérieure du four, le ventilateur de refroidissement préserve le mobilier environnant. Le ventilateur se met en marche automatiquement quelques minutes après l'allumage du four. Après extinction, un dispositif thermostatique maintient la ventilation jusqu'au refroidissement total de l'enceinte.
Classe A
La faible déperdition de chaleur améliore la qualité de cuisson et fait de ce produit Glem un produit très économiques et respectueux de l'environnement.
pour voir vos prix et les stocks
type de construction
Classe Energétique
taille
Profondeur
Hauteur
Largeur
capacité utile
type d'énergie
couleur de base
nettoyage du four
Multiple de vente
Code Douane