Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSensors XS capteur inductif usage général rectangulaire plastique 40x40x117mm - noyable Sn15mm - NO ou NC programmable - 2 fils AC/DC 24-240V - 1 entrée câble PG 13 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CCC - détecteur de proximité - fin de course
La gamme XS est une offre de détecteurs de proximité inductifs pour la détection, sans contact physique, d'objets métalliques. Les avantages de la détection inductive sont nombreux, aucun contact physique avec l'objet à détecter. Détecteur de proximité sans contact évitant ainsi l'usure et permettant la détection d'objets fragiles ou fraîchement peints. Taux d'exploitation élevés. Une réponse rapide. Excellente résistance aux environnements industriels (produits robustes, entièrement encapsulés dans de la résine). Ce produit est un capteur au format 40 mm x 40 mm x 117 mm, encastré dans le métal. Il dispose d'un boîtier en plastique avec une tête de tourelle enfichable à 5 positions et une entrée de câble PG 13,5.
Xs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
SIL conformément à IEC 61508
immunité au brouillage contre les champs magnétiques
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Hauteur du capteur
Longueur du capteur
résistant à l'épreuve de la pression
Type d'interface
Largeur du capteur
type d'activation
Tension d'alimentation
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
conditions de montage mécaniques du capteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
Finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
distance de commutation
fréquence de commutation
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
possibilité de mise en cascade
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane