Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clip métal PV pour colliers 6-50 mm, fixation aisée, résiste à la corrosion, griffes de retenue, acier C67S, compatible avec cadre 0,7-4 mm. (x100)
Clip métal photovoltaïque pour collier de câblage (x100) Fixation rapide et simple pour l'attache directe de vos câbles, perpendiculaire ou parallèle au cadre du panneau photovoltaïque.
Le clip en métal est à utiliser avec un collier de cablage plastique. Clip se fixant directement sur le cadre des panneaux photovoltaïques, il permet de passer un collier de câblage.
Clip se fixant directement sur le cadre des panneaux photovoltaïques, il permet de passer un collier de câblage.
Griffe métallique avec traitements de surface adaptés aux environnements corrosifs.
Couple galvanique réduit avec l'aluminium.
Avec griffes de retenue au niveau du panneau améliorant la résistance à l'arrachement.
Pièces en acier C67S avec bords relevés pour préserver les câbles.
Support du panneau d'épaisseur de 0,7 à 4 mm.
Le clip est compatible avec les colliers de câblage dont les diamètres sont entre 6 et 50 mm.
Fixation du câble directement sur le panneau.
Sécurise le chemin de câble pour éviter les risques d'arrachement.
Optimise la longueur de câble.
Resistance longue durée. Installer le clip avant de poser le panneau.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente