exécution raccord côté installation
triphasé
utilisation et configuration via application mobile
Oui
backend compris dans la livraison
Non
convient pour une charge dynamique
Oui
gestion intégrée de la charge statique
Non
compteur électrique compatible avec directive MID
Non
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
Oui
Plug & Charge selon ISO 15118
Non
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
1.6
export de l'historique de charge
Oui
avec interrupteur à clé
Non
détection de soudure du contacteur
Oui
détection de courant résiduel DC
Oui
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
longueur du câble de charge
0 m
connectable via Wi-Fi
Oui
NFC (Near Field Communication)
Non
avec lecteur de carte RFID intégré
Oui
avec disjoncteur de protection
Non
avec compteur d'énergie
Non
nombre de prises de courant domestiques
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 1
0
puissance max. par point de chargement
11 kW
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre de points de chargement
1
Section de conducteur connectable
2.5...10 mm²
Classe de protection (IP)
IP54
tension d'entrée
230...400 V
puissance de raccordement nominale
11 kW