Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte décorative murale Airlux AHBS660SS - Box Fine - 60cm - inox avec bandeau verre noir - moteur double turbine - 3 vitesses - LED - classe A 636M3/H
Design extra-plat 4 cm, bandeau verre noir ultra-moderne
Commandes sensitives et affichage digital blanc
3 vitesses d'aspiration
Moteur double turbine 230 W pour un silence optimisé
Débit d'air de 636 m³/h en vitesse maximum
Niveau sonore de 67 dB(A) en vitesse maximum
Éclairage LED 2x2 W (lumière agréable et homogène)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience de fluide dynamique
classe d'efficience du filtre à graisse
consommation d'énergie annuelle moyenne
émission du bruit
couleur de base du boîtier
hauteur totale
Fréquence
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
matériau du filtre à graisse
type d'interrupteur
tension
charge du souffleur
type d'éclairage
Classe Energétique
valeur de raccordement
Matière
régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane