Vous avez recherché "witty" (130 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Extension supérieure pied simple ou double pour panneau indicateur
HAGER
L'accessoire extension pour pieds witty one est une extension se fixant sur la partie supérieure des pieds dans le cadre d'installation de signalisation.
Émetteur-récepteur Radio-Frequence, Télé-Information Client (TIC)
HAGER
Le Hager TRPS120 est un émetteur-récepteur radio-fréquence pour la télé-information client (TIC). Transmettant de manière sécurisée les informations du compteur Linky vers les bornes équipées de carte TIC radio.
witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x et XVA13x
HAGER
witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x (borne de recharge witty start XEV1Kxx et share XEV1Rxx) et XVA13x (borne de racharge witty one XVR1xx)
witty accessoire Gestionnaire pour 40 points de charge connectable opérateur
HAGER
witty accessoire Gestionnaire 40 points de charge, gestion de puissance dynamique ou statique, comptage direct ou indirect via TI ou via compteur Modbus RTU Hager, connectable opérateur.
witty accessoire Gestionnaire pour 10 points de charge non connectable opérateur
HAGER
witty accessoire Gestionnaire 10 points de charge, gestion de puissance dynamique ou statique, comptage direct ou indirect via TI ou via compteur Modbus RTU Hager, non connectable opérateur.
witty accessoire Pied rectangle en acier inoxydable pour deux bornes de recharge
HAGER
witty accessoire Pied rectangle design en acier inoxydable pour deux bornes de recharge witty start ou witty share.
witty accessoire Pied rectangle en acier inoxydable pour une borne de recharge
HAGER
witty accessoire Pied rectangle design en acier inoxydable pour une borne de recharge witty start ou witty share.
witty accessoire Support de câble pour witty start ou witty share anthracite
HAGER
witty accessoire Support de câble pour witty start et witty share anthracite. Le support peut être posé au mur ou sur la borne de recharge.
witty accessoire Carte TIC (Télé-Information-Client) Filaire seul pour XEV1K
HAGER
witty accessoire Carte TIC (Télé-Information-Client) Filaire uniquement pour borne XEV1K, permet la liaison filaire entre le compteur Linky et la borne witty pour la gestion dynamique de la puissance et la gestion des tarifs.
Lot de 10 badges RFID format carte
HAGER
Lot de 10 badges RFID de couleur blanche avec impression au recto, ces tags sont faciles à identifier et pratique avec leur format carte de crédit.
witty accessoire Kit comptage MID pour XEV1R triphasé, livré avec connecteurs
HAGER
witty accessoire Kit de comptage MID pour les bornes de recharge XEV1R en configuration triphasé, livré avec les connecteurs, se pose directement dans la borne
witty accessoire carte Modem intégrable sur carte électronique de la borne XEV1R
HAGER
witty accessoire carte Modem intégrable directement sur la carte électronique de la borne de recharge XEV1R permettant une communication sur un réseau de donnée mobile.
witty accessoire Carte Ethernet RJ45 pour borne XEV1K
HAGER
witty accessoire Carte Ethernet RJ45 pour borne XEV1K équipé de la carte électronique avec roue codeuse, permet la communication avec l'application Hager witty pour la visualisation des consommations des recharges VE et le paramétrage
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec.
HAGER
La prise witty saillie cubyko grise IP55 est renforcée, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Livrée avec protections
witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 11kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245 + compteurs XVA6xx. App bluetooth pour une utilisation simplifiée.
witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID
HAGER
witty plus borne de recharge, IP55 1x 7,4/22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, compatible solar avec XEM470
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
HAGER
witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V, en lien avec la borne de recharge équipée de la carte télé-information client (TIC), il permet de piloter dynamiquement la puissance de la borne de recharge.
witty pro borne de recharge IP54 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+RFID+WEB APP+OCPP+MID
HAGER
witty pro borne de recharge, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, compatible avec les gestionnaires de puissance LLM XEM5xx, accès par RFID, Web app, carte de communication OCPP, compteur MID intégré à la borne.
Borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+RFID
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées