witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec.

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de charge 16 A
  • nombre max. de points de chargement commandables 1
  • avec interface de communication Non

La prise witty saillie cubyko grise IP55 est renforcée , elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Livrée avec protections

 
 

Détails du produit

Pack tout en 1 : witty prise et sa protection différentielle. Délivre 16A si le câble de charge est adapté (pourvu d'un système de reconnaissance compatible avec la prise)
La prise witty de chez Hager est une prise domestique renforcée destinée à la recharge des véhicules électriques.
Développée sur la base technique de l'appareillage étanche hager cubyko, la witty prise peut être installée en intérieur comme en extérieur, en saillie ou en encastré.
Elle affiche une solidité flatteuse et dispose des indices IP55 et IK07.
D'une puissance de 3,7kW (16A monophasé), cette prise 2P+T est idéale pour la recharge de vélos électriques, scooters électriques ainsi que pour les véhicules électriques disposant d'une petite batterie ou réalisant de petits trajets.
C'est la solution idéale pour débuter dans la e-mobilité !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Witty prise

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande de charge pour véhicule électrique (VE)

déverrouillage de secours en cas de panne de courant

Non

courant de charge

16 A

nombre max. de points de chargement commandables

1

avec interface de communication

Non

Tension nominale

250...250 V

Profondeur

22.8 mm

Hauteur

75 mm

Largeur

75 mm

Info produit

Gamme

Witty prise

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.