Vous avez recherché "marquage cables" (28783 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Carnet de marquage de câble en vinyle auto-protégé 60 étiquettes 25.4 x 76.2 mm
BIZLINE
Carnet de marquage de câble en vinyle auto-protégé 60 étiquettes 25.4 x 76.2 mm pour étiquetage de fils et de câbles. Applications au-dessus ou en-dessous du sol. Finition mat. Diamètre maximum du fil ou câble (mm): 18.
Embase adhésive et à visser 28.6 28.6 5.3 mm noire UV
BIZLINE
Embase adhésive et à visser 28.6 28.6 5.3 mm noire UV . S'utilise avec colliers de câblage pour fixation rapide de câbles électriques. Conseil : utiliser sur supports lisses et propres pour résistance maximale à l'arrachement.
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 203 3.6 mm
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 203 3.6 mm avec résistance mécanique élevée. Collier idéal pour des applications générales. Sans halogène. Avantage : grande résistance à l'abrasion.
Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 368 4.8 mm
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 368 4.8 mm avec résistance mécanique élevée. Collier idéal pour des applications générales. Sans halogène. Avantage : grande résistance à l'abrasion.
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 203 7.6 mm
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 203 7.6 mm avec résistance mécanique élevée. Collier idéal pour des applications générales. Sans halogène. Avantage : grande résistance à l'abrasion.
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 142 3.2 mm
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 142 3.2 mm avec résistance mécanique élevée. Collier idéal pour des applications générales. Sans halogène. Avantage : grande résistance à l'abrasion.