Vous avez recherché “coupure pompier jaune” “(66070 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Harmony - étiquette plate - jaune - 'COUPURE D'URGENCE' - D=60
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - étiquette plate - jaune - 'COUPURE D'URGENCE' en noir - D=60 - accessoires de repérage
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coupure pompiers, 1F+1O, bouton ' coup de poing ' noir, montage en saillie
EATON INDUSTRIES
Coupure pompiers, 1F+1O, bouton coup de poing noir, montage en saillie, indice de protection IP 66/67/69
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier 4P 16A 400V avec voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
LEGRAND
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Coup de poing d'urgence déverrouillage 1/4 tour Plexo composable jaune
LEGRAND
Coup de poing d'urgence poussoir déverrouillage 1/4 tour étanche Plexo IP55 contact NO+NF, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur jaune et bouton rouge et étiquette coupure d'urgence
Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure, sectionnement moteur 1 vitesse
LEGRAND
Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant, 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais
Coffret de proximité 12A IK08 3P pour coupure ou sectionnement moteur 1 vitesse
LEGRAND
Coffret de proximité 12A IK08 3P pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant et 1 borne relais 2x6mm²
Coup de poing d'urgence Plexo composable jaune
LEGRAND
Coup de poing d'urgence poussoir à impulsion arrêt étanche Plexo IP55 1 contact NF, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur jaune et bouton rouge et étiquette coupure d'urgence
Coup de poing d'urgence déverrouillage à clé Plexo composable jaune
LEGRAND
Coup de poing d'urgence poussoir déverrouillage à clé étanche Plexo IP55 contact NO+NF, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur jaune et bouton rouge et étiquette coupure d'urgence
Coffret de proximité 25A IK07 6P pour coupure ou sectionnement moteur 2 vitesses
LEGRAND
Coffret de proximité 25A IK07 6P pour coupure ou sectionnement d'un moteur 2 vitesses avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant, 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais
Cheville universelle en grappe jaune D= 8 x 30 mm vis D= 4-7 mm (x 150)
BIZLINE
Cheville universelle en grappe jaune D= 8 x 30 mm pour vis D= 4-7 mm (x 150) pour les fixations légères et moyennes sur tous les supports. Un code couleur permet une identification rapide du diamètre. Clip pour fixation à la ceinture.
BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E27 1W Jaune 50lm 230V-240V 360°
BAILEY
BAI BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E27 1W Jaune 50lm 230V-240V 360° 45x70mm P45 IP44 PC éclairage de Noël/fêtes - Lampe LED pour guirlandes guinguettes ou Noël
Harmony - étiquette circulaire jaune 3D - D=60 - Arrêt Urgence
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - étiquette circulaire jaune 3D - diamètre : 60mm - arrêt d'urgence - étiquette marquée : noir arrêt d'urgence sur arrière-plan jaune
BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 B22d 1W Jaune 50lm 230V-240V 360°
BAILEY
BAI BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 B22d 1W Jaune 50lm 230V-240V 360° 45x70 IP44 PC éclairage de Noël/fêtes - Lampe LED pour guirlandes guinguettes ou Noël
Mousse PU expansive standard manuelle jaune 750 ml
BIZLINE
Mousse PU expansive standard manuelle jaune 750 ml. Très facile à appliquer. Avantage : isolation thermique et acoustique.
Mousse PU expansive standard pistolable jaune 750 ml
BIZLINE
Mousse PU expansive standard pistolable jaune 750 ml. Très facile à appliquer. Avantage : isolation thermique et acoustique.
Borne de connexion CHRISTA'L 4 entrées jaune (x 100)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 4 entrées jaune (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
Borne de connexion transparente 4 entrées jaunes MINI green
BLM
Borne 4 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent jaune fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 100 pièces.
Harmony étiquette circulaire D=60mm jaune logo EN13850 ARRET D URGENCE pr ZBZ360
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony étiquette circulaire D=60mm jaune - logo EN13850 - arrêt d'urgence - taille de l'étiquette : D=60mm - pour ZBZ3605
Harmony étiquette circulaire D=90mm jaune - logo EN13850 - ARRET D'URGENCE
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony étiquette circulaire D=90mm jaune - logo EN13850 - arrêt d'urgence - taille de l'étiquette : D=90mm
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm jaune (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique jaune 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.