Vous avez recherché "gaine capri 21" (63 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 21
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 21 - D= inter. 23,3 mm - D= exter. 28,2 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 21 - D= inter 23,7 mm - D= exter 27,6 mm
EATON CAPRI
Conduit CAPRIFLEX acier zingué - Taille 21 - D= inter. 23,7 mm - D= exter. 27,6 mm- écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 21 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Type L - taille 21 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 23,0 mm - D= exter. 28,5 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 16 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Type L - taille 16 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 16,9 mm - D= exter. 21,2 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 20 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 20 - polyamide 6 noir - D= inter. 21,4 mm - D= exter. 25,4 mm - plage de température -40°C à -120°C
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 17 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 17 - polyamide 6 noir - D= inter. 16,9 mm - D= exter. 21,2 mm - plage de température -40°C à -120°Cplage de température -40°C à -120°C
Terminus JUDODIX isolant - taille 21 - polyéthylène gris
EATON CAPRI
Terminus JUDODIX isolant - taille 21 - polyéthylène gris - plage de température -5°C à +80°C
Raccord CAPRILOK en Y - 29-29-16 - polyamide 6.6 - IP66
EATON CAPRI
Raccord CAPRILOK en Y - 29-29-16 - polyamide 6.6 - IP66 - plage de température d'utilisation -50°C à +135°C
Raccord CAPRILOK en Y - 21-21-16 - polyamide 6.6 - IP66
EATON CAPRI
Raccord CAPRILOK en Y - 21-21-16 - polyamide 6.6 - IP66 - plage de température d'utilisation -50°C à +135°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 21 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 21 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 22,8 mm - D= exter. 28,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 16 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 16 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 16,7 mm - D= exter. 21,2 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 25 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 25 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 21 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 21 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 21,3 mm - D= exter. 28,5 - écrasement 600 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 20
EATON CAPRI
Conduit flexible CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 20 - D= inter. 16,0 mm - D= exter. 21,1 mm - écrasement 2000 N - traction 1300 N - plage de température -20°C à +105°C
Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 25
EATON CAPRI
Conduit flexible CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 25 - D= inter. 21,0 mm - D= exter. 26,4 mm - écrasement 2000 N - traction 1300 N - plage de température -20°C à +105°C
Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 16 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 16 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 15,5 mm - D= exter. 21,2 - écrasement 600 N - plage de température -40°C à +120°C
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 25 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 25 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRIFLEX inox - taille 21 - D= inter 23,7 mm - D= exter 27,6 mm
EATON CAPRI
Conduit CAPRIFLEX acier inoxydable - Taille 21 - D= inter. 23,7 mm - D= exter. 27,6 mm- écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C
Conduit CAPRIPLAST inox 304L revêtu PVC - taille 21
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier inoxydable 304L revêtu PVC - taille 21 - D= inter. 23,3 mm - D= exter. 28,2 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 21 - polyamide 6 noir - EN 45545
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 21 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - EN 45545 - D= inter 21,7 mm - D= exter 28,5 mm - écrasement 375 N - plage de température statique -40°C à +120°C / dynamique -20°C à +100°C