Vous avez recherché "gaine capri 29" (48 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 29
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 29 - D= inter. 31,0 mm - D= exter. 37,0 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 29 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Type L - taille 29 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 28,3 mm - D= exter. 34,5 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 29 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 29 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 28,1 mm - D= exter. 34,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 29 - D= inter 32,6 mm - D= exter 36,5 mm
EATON CAPRI
Conduit CAPRIFLEX acier zingué - Taille 29 - D= inter. 32,6 mm - D= exter. 36,5 mm- écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - Pg 29 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - Pg 29 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Terminus JUDODIX isolant - taille 29 - polyéthylène gris
EATON CAPRI
Terminus JUDODIX isolant - taille 29 - polyéthylène gris - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 7 - ISO 12 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 7 - M 12 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 21 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 21 - M 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 11 - ISO 20 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 11 - M 20 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Coude à 90° CAPRIROK - Mâle Pg 29 / Femelle Pg 29 - zinc passivé
EATON CAPRI
Coude à 90° M PG29 / F PG29 en zinc passivé, avec joint torique sur filetage mâle
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - Pg 29 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - Pg 29 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 40 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 40 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRIFLEX inox - taille 29 - D= inter 32,6 mm - D= exter 36,5 mm
EATON CAPRI
Conduit CAPRIFLEX acier inoxydable - Taille 29 - D= inter. 32,6 mm - D= exter. 36,5 mm- écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C
Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 29 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 29 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 27,6 mm - D= exter. 34,5 - écrasement 600 N - plage de température -40°C à +120°C
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 29 - Pg 29 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 29 - Pg 29 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRILOK ROBOTIK - taille 29 - polyamide 12 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK ROBOTIK - taille 29 - polyamide 12 noir - résistant aux UV - D= inter. 28,1 mm - D= exter. 34,5 mm - écrasement 225 N - plage de température -50°C à +100°C
Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 29 - polyamide 6 noir - EN 45545
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 29 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - EN 45545 - D= inter 28,1 mm - D= exter 34,5 mm - écrasement 375 N - plage de température statique -40°C à +120°C / dynamique -20°C à +100°C
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 40 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 40 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRIPLAST inox 304L revêtu PVC - taille 29
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier inoxydable 304L revêtu PVC - taille 29 - D= inter. 31,0 mm - D= exter. 37,0 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 29 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 29 - M 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 29 - ISO 40 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 29 - M 40 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Clips CAPRILOK - taille 29 - polyamide 6.6 noir
EATON CAPRI
Clips de conduit flexible plastique CAPRILOK - taille 29 - polyamide 6.6 noir