Vous avez recherché "gaine capri 32" (150 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 29 - D= inter 32,6 mm - D= exter 36,5 mm
EATON CAPRI
Conduit CAPRIFLEX acier zingué - Taille 29 - D= inter. 32,6 mm - D= exter. 36,5 mm- écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Coude à 90° - mâle ISO 32 / femelle ISO 32 - laiton nickelé
EATON CAPRI
Coude à 90° pour conduit flexible métallique - mâle ISO 32 / femelle ISO 32 - laiton nickelé
Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 32
EATON CAPRI
Conduit flexible CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 32 - D= inter. 26,5 mm - D= exter. 33,1 mm - écrasement 2000 N - traction 1300 N - plage de température -20°C à +105°C
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRIFLEX inox - taille 29 - D= inter 32,6 mm - D= exter 36,5 mm
EATON CAPRI
Conduit CAPRIFLEX acier inoxydable - Taille 29 - D= inter. 32,6 mm - D= exter. 36,5 mm- écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 21 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 21 - M 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRIPLAST GS acier/PVC et tresse acier galvanisé - taille 32
EATON CAPRI
Conduit flexible CAPRIPLAST GS acier galvanisé revêtu PVC et tresse acier galvanisé - taille 32 - D= inter. 28,1 mm - D= exter. 35,2 mm - écrasement D '25% à 350 N - plage de température -15°C à +70°C
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 29 - ISO 32 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 29 - M 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - taille 32 - D= inter 28,1 mm - D= exter 34,0 mm
EATON CAPRI
Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - Taille 32 - D= inter. 28,1 mm - D= exter. 34,0 mm - écrasement ' 25% à 350 N - plage de température -100°C à +300°C
Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 29 - ISO 32 - polyamide 6.6 noir - IP66
EATON CAPRI
Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 29 - ISO 32 - polyamide 6.6 noir - IP66 - plage de température -50°C à +135°C
Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 29 - ISO 32 - IP66 - polyamide 6.6 noir
EATON CAPRI
Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 29 - ISO 32 - IP66 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C
Terminus de masse JUDODIX - taille 21 - Pg 21 / ISO 32
EATON CAPRI
Terminus de masse JUDODIX - taille 21 - Pg 21 / ISO 32 - insert laiton brut - bague polyéthylène - plage de température -5°C à +80°C
Clips pour conduit - taille 32 - D= conduit 34 mm - acier/PVC
EATON CAPRI
Clips pour conduit flexible métallique - taille 32 - D= conduit flexible métallique 34 mm - acier/PVC
Raccord CAPRIPLAST GS fixe - taille 32 - ISO 32 - IP54 - laiton nickelé
EATON CAPRI
Raccord de conduit flexible métallique CAPRIPLAST GS fixe - taille 32 - ISO 32 - IP54 - laiton nickelé
Terminus CAPRIROK métallique - taille 32 - laiton nickelé
EATON CAPRI
Terminus de conduit flexible CAPRIROK métallique - taille 32 - laiton nickelé
Raccord CAPRIROK - taille 32 - Pg 29 - laiton nickelé - IP67
EATON CAPRI
Raccord de conduit flexible métallique CAPRIROK - taille 32 - Pg 29 - laiton nickelé - IP67
Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 29 - ISO 32 - IP67 - polyamide 6.6 noir
EATON CAPRI
Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 29 - ISO 32 - IP67 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C
Raccord CAPRIROK - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP67
EATON CAPRI
Raccord de conduit flexible métallique CAPRIROK - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP67
Raccord CAPRIPLAST GS HCEM - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP65
EATON CAPRI
Raccord de conduit flexible métallique CAPRIPLAST GS HCEM - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP65
Raccord CAPRIPLAST GS tournant - taille 32 - ISO 32 - IP54 - laiton nickelé
EATON CAPRI
Raccord de conduit flexible métallique CAPRIPLAST GS tournant - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP 54