Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vous avez recherché “gaine ik10 diam 40” “(19598 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.
Flexichoc 3522 nbg tap 40/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 40/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
ICTA sp gris tag 40/50 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexzip noir sta 40/50 anti-uv - Gaine de protection fendue résistante aux UV - Pose en montage apparent à l'extérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
ICTA sp noir tap 40/50 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Conduit cintrable ICTA Standard D=40mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit CAPRILOK Standard - taille 36 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 35,5 mm - D= exter. 42,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 29 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 28,1 mm - D= exter. 34,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 29 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 28,3 mm - D= exter. 34,5 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 16 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 16,9 mm - D= exter. 21,2 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 21 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 23,0 mm - D= exter. 28,5 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 13 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 14,2 mm - D= exter. 18,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 11 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 12,0 mm - D= exter. 15,8 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 7 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 6,3 mm - D= exter. 10,0 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 9 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 10,0 mm - D= exter. 13,0 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C