Conduit CAPRILOK Fendu - taille 24 - polyamide 6 noir

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur 23 mm
  • Diamètre 28.5 mm

Conduit CAPRILOK Fendu - taille 24 - polyamide 6 noir - D= inter. 23,0 mm - D= exter. 28,5 mm - plage de température -40°C à -120°C

 
 

Détails du produit

Caprilok fendu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

approuvé selon VdTÜV/GGVSEB

Non

approuvé selon DIN 5510

Non

rayon de courbure, dynamique

45 mm

Tire-fil

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Non

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP40

diamètre nominal

28 mm

montage apparent

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

accélérateur de flammes

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

rayon de courbure, statique

45 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

température d'utilisation

-40...120 °C

diamètre intérieur

23 mm

Sans halogène

Oui

résistant à l’huile

Non

Diamètre

28.5 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Gamme

Caprilok fendu

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.