ICTA sp noir tap 40/50 - Gaine pour la protection des installations électriques

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • Diamètre 40 mm
ICON

ICTA sp noir tap 40/50 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

ICTA 3422 SECURITE INCENDIE.
Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bAtiments d'habitation. Adapté pour le béton préfabriqué.
- Protection contre le feu : en cas d'incendie, dégagement de fumées A faible densité et non corrosives et de gaz A toxicité réduite.
- 2 gammes : 1 verte destinée aux circuits de communication et 1 noire destinée aux autres conducteurs.
- Une double peau effet «glisse».
- Un décompte métrique, un repérage couleur des diamètres, un fil tire-aiguille protégé.

FLEXPRO+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP44

diamètre nominal

30.2 mm

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

Sans halogène

Oui

résistant à l’huile

Non

Diamètre

40 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Gamme

FLEXPRO+

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.