Vous avez recherché "prise witty" (57 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Odace - prise 2P+T affleurante + chargeur USB-C 18W Power Delivery - noir onyx
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Odace - prise de courant 2P+T affleurante avec USB-C 18W PD3.1 - montage griffes possible - 3x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50Hz - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21D - certifié NF
witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec.
HAGER
La prise witty saillie cubyko grise IP55 est renforcée, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Livrée avec protections
Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm
Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Mureva Styl - Produit complet - Va-et-vient - 10 AX - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access D= 6 à 20mm - CE NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible
witty prise 2P+T IP55, M2+, saillie, 3,7 kW, pour recharge véhicule électrique
HAGER
La prise witty est une prise renforcée cubyko grise avec un IP55, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A. Montage encastré.
witty prise 2P+T IP55, M2+ encastrée, 3,7 KW, pour recharge véhicule électrique
HAGER
La prise witty est une prise renforcée cubyko grise avec un IP55, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Montage en saillie.
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 11kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245 + compteurs XVA6xx. App bluetooth pour une utilisation simplifiée.
witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID
HAGER
witty plus borne de recharge, IP55 1x 7,4/22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, compatible solar avec XEM470
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
witty pro borne de recharge IP54 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+RFID+WEB APP+OCPP+MID
HAGER
witty pro borne de recharge, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, compatible avec les gestionnaires de puissance LLM XEM5xx, accès par RFID, Web app, carte de communication OCPP, compteur MID intégré à la borne.
Borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+RFID
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x7,4kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S+TE
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une prise TE et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).
witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x7,4kW 1P ou 1x22kW 3P T2S
HAGER
La borne de recharge witty share IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S et d'un lecteur RFID. Elle communique en Ethernet ou en WiFi. Elle peut être complétée avec compteur MID et modem.
witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x7,4kW 1P ou 1x22kW 3P T2S+TE
HAGER
La borne de recharge witty share IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, TE et d'un lecteur RFID. Elle communique en Ethernet ou en WiFi. Elle peut être complétée avec compteur MID et modem.
witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW T2+RFID+APP BLE+OCPP+MID+XEM470
HAGER
witty plus borne de recharge avec flow, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, optim. sol. expert avec XEM470 inclus
witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x7,4kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées