Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fiche caoutchouc 16 A 2P + T sortie droite à monter.
La fiche caoutchouc 16 A 2P + T avec sortie droite est un composant électrique essentiel conçu pour répondre à vos besoins en matière de connectivité. Fabriquée en élastomère thermoplastique de haute qualité, elle assure une durabilité et une sécurité optimales.
Cette fiche est équipée de prolongateurs avec des éclipses de protection pour garantir la sécurité de vos connexions électriques. Avec une broche d'un diamètre de 4,8 mm, elle offre une compatibilité étendue. De plus, elle peut résister à des températures élevées jusqu'à 650°C, ce qui la rend adaptée à des environnements exigeants. La fiche est de couleur noire et est conçue pour être utilisée avec un câble de type H07RN-F de 3G1.5 mm² à 3G2.5 mm². Elle convient particulièrement aux appareils de Classe I. Avec un indice de protection IP44, elle offre une protection efficace contre les intrusions de liquides et de particules solides. Assurez-vous de monter cette fiche caoutchouc conformément aux normes de sécurité et aux réglementations en vigueur pour garantir des connexions électriques fiables et sécurisées. Elle est idéale pour une utilisation dans diverses applications électriques.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Classe de protection (IP)
direction d'enfichage
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Modèle type
technique de raccordement
Matériau
Couleur
Tension nominale
Intensité
Multiple de vente