Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gamme ACOHOME - Câble Grade 3 TV Structure - 4 paires Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire - TV IP/TNT/SAT 2200 Mhz - PoE++ jusqu'à 90 Watts - couronne 100m Tenue au feu : niveau RCP Cca-s1-d1-a1 - conforme norme - XPC 90483, XP 93 531-16&17
Câble résidentiel utilisé pour les réseaux de communication dans les bâtiments résidentiels.
Internet et télévision sur paires torsadées !
Acohome
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
convient comme câble pour alarme de sécurité
type d'installation souterraine autorisé
certifié pour utilisation nautique/maritime
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification du matériau gaine externe
spécification de l'isolation principale
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
taille AWG
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
câble longitudinal avec blocage d'eau
surface du conducteur
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
diamètre externe approx.
câblage
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
classe du conducteur
matériau de la gaine
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
matériau du conducteur
diamètre du conducteur
catégorie
Couleur de la gaine
élément de câblage
Poids
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme