Passage de câble 2 canaux diamètre: 35 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau caoutchouc
  • Longueur 1000 mm
  • Hauteur 50 mm

Passage de câble 2 canaux diamètre: 35 mm en caoutchouc et polypropylène (couvercle), facile à manipuler. Protège câble idéal pour des installations provisoires : lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines.

 
 

Détails du produit

Passage de câble 2 canaux diamètre: 35 mm Passage de câble en caoutchouc et polypropylène (couvercle), facile à manipuler. Idéal pour des installations provisoires: lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines. 2 canaux.
Pour diamètre de câble 35-38 mm.
Résiste jusqu'à 15 tonnes par essieu.
Déconseillé pour passage de chariot élévateur.
Possibilité de fixation au sol avec de la colle ou avec 4 fixations asphaltes ou béton.
Ne convient pas pour trafic intense en traversée de route.
Produit non destiné à une installation permanente.
Prévu pour passage occasionnel de véhicules.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Passage de câble (piétons)

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

Matériau

caoutchouc

Longueur

1000 mm

auto-adhésif

Non

traitement antibactérien

Non

Nbre de canaux

2

capacité de charge max.

15 t

Hauteur

50 mm

sans halogène

Oui

Largeur

250 mm

Couleur

jaune-noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.