Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte simple d'encastrement biosourcée BBS D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm pour Réglementation Environnementale 2020. Empreinte carbone réduite 55g eq CO2. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Etriers métalliques guidés et vis imperdables
Découvrez notre boîte simple d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 1 poste profondeur 40 mm, un choix écologique pour vos besoins d'installation électrique. Cette boîte est conçue pour répondre aux exigences de la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Caractéristiques principales :
Matériaux biosourcés : Cette boîte d'encastrement est fabriquée à partir de matières végétales, notamment des algues de mer et de l'huile de friture, ce qui réduit considérablement son empreinte carbone (seulement 55g équivalent CO2).
Polyvalente : Elle convient parfaitement aux cloisons sèches et offre une étanchéité à l'air conforme aux normes de la RE 2020.
Réglage aisé : Elle est équipée de trois positions de réglage d'aplomb pour l'appareillage, ce qui facilite l'installation.
Entrées de gaines : Selon la version, elle peut comporter 16 ou 24 entrées de gaines, offrant ainsi une grande flexibilité pour l'installation de câbles et de dispositifs électriques.
Indice de protection : Elle a un indice de protection IP40, la protégeant contre les infiltrations de poussière et d'eau.
Norme de référence : Conforme à la norme EN 60670-1, garantissant sa qualité et sa sécurité.
Design pratique : Les étriers métalliques larges et guidés offrent une grande surface d'appui pour un serrage efficace de la plaque de plâtre, même à partir de 7 mm d'épaisseur. La collerette large et fine assure un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands. De plus, les vis sont imperdables, ce qui facilite l'installation.
Membranes résistantes : Les membranes intégrées assurent un excellent maintien des gaines et une parfaite étanchéité.
Montage vertical/horizontal : Elle peut être montée horizontalement ou verticalement en fonction de vos besoins d'installation.
Cette boîte d'encastrement biosourcée BBS est une option respectueuse de l'environnement et pratique pour répondre aux exigences modernes en matière d'installation électrique.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
convient pour épaisseur de mur/plaque
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
avec cloison
application spéciale
pour diamètre du tube
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
Etanche
profondeur
fixation des appareils
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
avec vis
Matériau
Nombre d'entrées
maintien de fonction
plombable
Longueur
À coupler/juxtaposer
Profondeur intérieure
Type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
Forme
Modèle type
Sans halogène
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane