Projecteur LED multi-batterie 40W 5000 lm pour batteries d' electroportatifs 18V

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 18...18 V
  • chargeur intégré Non
  • rechargeable Non

Découvrez notre projecteur LED multi-batterie 40 W, puissant et économe en énergie. Avec une luminosité de 5000 lm, il offre un éclairage optimal. Compatible avec les batteries d'outils électroportatifs 18 V, il vous accompagne partout.

 
 

Détails du produit

Projecteur LED multi-batterie 40 W - Luminosité optimale où que vous alliez
Découvrez notre projecteur LED multi-batterie 40 W, une solution d'éclairage puissante et économe en énergie qui vous accompagnera dans toutes vos activités. Avec une luminosité de 5000 lm, il garantit un éclairage optimal, que ce soit sur un chantier, en camping ou lors d'une panne de courant. Sa polyvalence réside dans sa compatibilité avec les batteries d'outils électroportatifs 18 V, offrant ainsi une source d'alimentation pratique et adaptable à vos besoins.
Caractéristiques techniques :
Puissance : 40 W
Flux lumineux : 5000 lm
Compatible avec des batteries 18 V
4 Modes d'éclairage : 100 %, 75 %, 50 %, 25 %
Réglage de l'intensité lumineuse
Poignée et angles renforcés
Inclus 4 adaptateurs de batteries :
Milwaukee/Dewalt
Bosch
Makita
Metabo
Ce projecteur LED multi-batterie 40 W offre une solution polyvalente pour répondre à vos besoins d'éclairage. Les quatre modes d'éclairage vous permettent de régler l'intensité lumineuse en fonction de la tâche à accomplir, tout en optimisant la durée de vie de la batterie. Sa conception robuste avec poignée et angles renforcés garantit une durabilité exceptionnelle, même dans des environnements exigeants.
L'inclusion de quatre adaptateurs de batteries (Milwaukee/Dewalt, Bosch, Makita, Metabo) vous assure une compatibilité avec une gamme étendue de batteries d'outils électroportatifs, offrant ainsi une grande flexibilité lors de l'alimentation de votre projecteur. Ne laissez plus l'obscurité entraver vos activités grâce à ce projecteur LED fiable et performant.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Projecteur portatif

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

Température de couleur

5700...5700 K

puissance de la lampe source lumineuse principale

40 W

source lumineuse principale

LED non interchangeable

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire

Non

fonction lumière clignotante source lumineuse principale

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

18...18 V

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

1000 mm

chargeur intégré

Non

rechargeable

Non

type de tension

DC

Couleur du boîtier

noir

Largeur

1000 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.