Couteau dénude-câbles multifonction bio-sourcé D= 4-28 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 4...28 mm
  • couteaux interchangeables Oui
  • profondeur d'encoche ajustable Non

Couteau dénude-câbles éco-conçu, lame auto-pivotante pour câbles 4-28 mm et fils 0.5-6 mm². Réglable, 97% bio-sourcé, fait via énergie solaire.

 
 

Détails du produit

Le couteau dénude-câbles multifonction bio-sourcé est un outil polyvalent et respectueux de l'environnement pour vos besoins de dénudage de câbles. Ce couteau dénude-câbles est conçu pour offrir une fonctionnalité optimale avec une lame auto-pivotante.
Il vous permet de réaliser des dégainages circulaires et longitudinaux sur des câbles ronds de 4 à 28 mm de diamètre, ainsi que de dénuder des fils de 0.5 à 6 mm². L'épaisseur de dégainage est réglable grâce à une vis de réglage, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation.
Ce couteau dénude-câbles est fabriqué à partir de matières naturelles, notamment de la fibre de canne, de la cire naturelle et de l'huile végétale. Il est composé à 97% de ces matières bio-sourcées, ce qui en fait une option respectueuse de l'environnement. De plus, sa production est réalisée avec des énergies renouvelables, grâce à l'utilisation de panneaux solaires.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82119200

Outil de dénudage de câbles

taille d'AWG max.

10

taille min. de l'AWG

20

plage de dénudage section transversale

0.5...6 mm²

plage de dénudage diamètre

4...28 mm

couteaux interchangeables

Oui

profondeur d'encoche ajustable

Non

coupe en spirale

Oui

forme ronde

Oui

section longitudinale

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.