Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WUD, suspension, intérieur, E27, semi-rond, câble nu, 60 W, bois
Le produit WUD est une suspension intérieure.
• Douille : E27
• Coloris : noir
• Matière principale : acier
• Forme : ronde
• Puissance nominale : 60 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : (22/38 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008045 / EAN 4024163292054
La gamme WUD de SLV allie design moderne et matériaux naturels avec des suspensions en bois aux formes variées : cylindrique, conique, ronde et semi-circulaire. Équipées d'une douille E27 (max. 60?W), elles sont compatibles avec les systèmes de rails et les rosaces FITU/FENDA pour une installation personnalisée. Leur esthétique épurée s'intègre harmonieusement dans les intérieurs contemporains.(SLV)
Wud
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Variation DSI
Compatible avec Amazon Alexa
Élément de distribution de lumière
Compatible avec Google Assistant
Variation avec bouton-poussoir
Compatible avec Apple HomeKit
Variation Zigbee
Commande via Bluetooth
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique