Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VARYT, lampe à poser, intérieur, rond, 6 W, E14, blanc, sans abat-jour
Le produit VARYT est une lampe à poser intérieure.
• Douille : E14
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Forme : ronde
• Puissance nominale : 6 W
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (H/Ø) : (7,9/9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008110 / EAN 4024163292603
Les luminaires de la gamme VARYT ajoutent une note de design moderne et élégant dans toutes les pièces. Cette conception haut de gamme en acier et aluminium est disponible en quatre coloris tendance différents. Son abat-jour en verre Triplex diffuse une lumière homogène qui transforme chaque recoin de la pièce en cocon de bien-être. Enfin, vous pouvez choisir votre abat-jour parmi deux modèles en verre (ligné ou plissé), disponibles séparément.
Varyt
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
réglable en hauteur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Variation programmable
Compatible avec Google Assistant
Variation par coupure de début de phase
Compatible avec Apple HomeKit
Variation par coupure de fin de phase
Commande via Bluetooth
Variation modulation de tension secteur
Variation DSI
Variation système propriétaire constructeur
Élément de distribution de lumière
Variation LineSwitch
Variation avec bouton-poussoir
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation Zigbee
Variation DMX
Variation Touch and Dim
Variation DALI
Variation Sine Wave Reduction
Variation 1-10V
Variation RF
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
raccordement électrique avec fiche
composantes directes/indirectes réglables séparément
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
pliable
avec interrupteur
Montage mural
Diamètre raccord
orientable
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique